Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

VISHAY CRCW120618K0FKEAHP DICKSCHICHTWIDERSTAND 18K 1% 0.5W 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1739029
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW120618K0FKEAHP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Passive Bauelemente
Festwiderstände
SMD-Chip-Widerstände
VISHAY
Beschreibung: DICKSCHICHTWIDERSTAND 18K 1% 0.5W 1206
  • RoHS konform: Y-EX
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe
  • Widerstand: 18 kohm
  • Nennleistung: 750 mW
  • SVHC: To Be Advised
  • Nennspannung: 200 V
  • Verpackungsart: Gurtabschnitt
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 100ppm/K
  • Widerstandselementtyp: Dickschicht
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 1%
  • Widerstandsgehäusestil: 1206 [Metrisch 3216]
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q200
  • Product Range: Baureihe CRCW
Weitere Suchbegriffe: CRCW120618K0FKEAHP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0438*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2563*
€ 0,305
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1707*
€ 0,20313
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0922*
€ 0,10972
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0736*
€ 0,08758
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0592*
€ 0,07045
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0477*
€ 0,05676
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0438*
€ 0,05212
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Walsin
WF12P1802FTL
ab € 0,028*
Ähnlich
Walsin
WF12P1802FTL
ab € 0,013*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG