Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

CGS - TE CONNECTIVITY CCR256RKB KERAMIKWIDERSTAND, 2W, 56R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1738748
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CCR256RKB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikwiderstand
keramikwiderstand
Beschreibung: KERAMIKWIDERSTAND, 2W, 56R
  • RoHS konform: Ja
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe
  • Widerstand: 56 ohm
  • Nennleistung: 2 W
  • SVHC: To Be Advised
  • Nennspannung: 400 V
  • Temperaturkoeffizient: -900ppm/ᄚC ᄆ300ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Keramik
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 10%
  • Widerstandsgehäusestil: Axial bedrahtet
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Product Range: Baureihe CCR
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Durchsteckmontage, CGS - TE CONNECTIVITY, CCR256RKB, 805-5146
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,803*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,3792
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,7132
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,154*
€ 1,37326
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,088*
€ 1,29472
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,006*
€ 1,19714
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,803*
€ 0,95557
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG