Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOHM - TE CONNECTIVITY ROX1SJ39K METALLOXIDWIDERSTAND, 39K, 5%, 1W, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1738608
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     ROX1SJ39K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bauelemente
Durchsteckmontage
Festwiderstände
Passive
Produktdurchmesser: 3.5 mm
  • Produktpalette: ROX
  • Widerstandstechnologie: Metalloxid
  • Temperaturkoeffizient: ± 350ppm/°C
  • Nennleistung: 1 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 235 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 350 V
  • Widerstandstyp: Flammfest
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 10 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 39 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1570
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0463*
    € 0,1437*
    200
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,41*
    € 0,61*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1437*
    € 0,171
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1258*
    € 0,1497
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0935*
    € 0,11127
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,087*
    € 0,10353
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,078*
    € 0,09282
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0739*
    € 0,08794
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,0682*
    € 0,08116
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0643*
    € 0,07652
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 0,0601*
    € 0,07152
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,057*
    € 0,06783
    pro Stück
    ab 120000 Stück
    € 0,0547*
    € 0,06509
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0463*
    € 0,0551
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,437* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.