Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

NEOHM - TE CONNECTIVITY ROX1SJ27K WIDERSTAND, 1W, 5%, 27K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1738606
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     ROX1SJ27K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochspannungswiderstand
Leistungswiderstand
Metalloxid Widerstand
Metalloxidwiderstand
Beschreibung: WIDERSTAND, 1W, 5%, 27K
  • RoHS konform: Ja
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe
  • Widerstand: 27 kohm
  • Nennleistung: 1 W
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Nennspannung: 350 V
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 350ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Metalloxid
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 5%
  • Widerstandsgehäusestil: Axial bedrahtet
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Product Range: Baureihe ROX
Weitere Suchbegriffe: Metallschichtwiderstand, leistungswiderstand 1w, hochspannungswiderstand, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Durchsteckmontage, NEOHM - TE CONNECTIVITY, ROX1SJ27K, 214-1327, 214-1327P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0348*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1748*
€ 0,20801
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1099*
€ 0,13078
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0947*
€ 0,11269
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0733*
€ 0,08723
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0605*
€ 0,072
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0513*
€ 0,06105
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0348*
€ 0,04141
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG