Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY AC05000003900JAC00 DRAHTWIDERSTAND, 390R, 5%, 5W, AXIAL


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1735151
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     AC05000003900JAC00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Hochlastwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 5w
Produktdurchmesser: 7.5 mm
  • Produktpalette: AC
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: -10ppm/K bis -80ppm/K
  • Nennleistung: 5 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 250 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: -
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 18 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 390 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, vishay drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, VISHAY, AC05000003900JAC00, 1735151, 173-5151
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,25*
    € 0,75*
    10
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 0,31*
    € 0,98*
    Lager 139
    483
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 0,301*
    € 1,318*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 1,318*
    € 1,56842
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 0,886*
    € 1,05434
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 0,682*
    € 0,81158
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 0,537*
    € 0,63903
    pro Paket
    ab 200 Pakete
    € 0,49*
    € 0,5831
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 0,393*
    € 0,46767
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 0,383*
    € 0,45577
    pro Paket
    ab 2500 Pakete
    € 0,376*
    € 0,44744
    pro Paket
    ab 5000 Pakete
    € 0,371*
    € 0,44149
    pro Paket
    ab 2500000 Pakete
    € 0,301*
    € 0,35819
    pro Paket
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,301* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MP006000
    ab € 0,0955*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.