Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

VISHAY AC03000001801JAC00 WIDERSTAND, 3W, 5%, 1K8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1735110
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     AC03000001801JAC00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 3w
drahtwiderstand
vishay drahtwiderstand
Beschreibung: WIDERSTAND, 3W, 5%, 1K8
  • RoHS konform: Ja
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe
  • Widerstand: 1.8 kohm
  • Nennleistung: 3 W
  • SVHC: To Be Advised
  • Nennspannung: -
  • Temperaturkoeffizient: +100ppm/K bis +180ppm/K
  • Widerstandselementtyp: Drahtgewickelt
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 5%
  • Widerstandsgehäusestil: Axial bedrahtet
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Product Range: Baureihe AC
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Durchsteckmontage, VISHAY, AC03000001801JAC00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,152*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,988*
€ 1,17572
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,623*
€ 0,74137
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,317*
€ 0,37723
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,276*
€ 0,32844
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,152*
€ 0,18088
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG