Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PSF103-9061-906 DRUCKSCHALTER, 15 - 0.1 PSI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1734682
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PSF103-9061-906
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
multicomp drucktaster
drucktaster
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Druckanschluss: 1/8 Zoll-27 NPT
  • Produktpalette: PSF103-90xx Series
  • Schaltspannung DC, ohmsch: -
  • Sensormontage: Panel-/Chassismontage
  • Elektrische Verbindung: Schnellsteckverbinder
  • Betriebsdruck, max.: 60 Psi
  • Betriebsdruck, min.: 15 Psi
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Schaltstrom DC, ohmsch: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Druckschalter, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, MULTICOMP PRO, PSF103-9061-906, 1734682, 173-4682
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 36,12*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 55,42*
    € 65,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 54,61*
    € 64,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 51,91*
    € 61,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 46,75*
    € 55,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 43,17*
    € 51,37
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 40,36*
    € 48,03
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 36,12*
    € 42,98
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    PSF103-9011-903
    ab € 36,26*
    Ähnlich
    Multicomp
    PSF103-9011-904
    ab € 36,06*
    Ähnlich
    Multicomp
    PSF103-9061-905
    ab € 36,04*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.