Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74AHC1G02GW,125 SINGLE GATE, 74AHC1G02, SC88A-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1727697
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74AHC1G02GW,125
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74AHC
74AHC Logic
74AHC Logik
AHC Logic
Logikfunktion: NOR-Gatter
  • Produktpalette: 74AHC1G02
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 8 mA
  • Anzahl von Elementen: Eins
  • Logik-IC-Familie: 74AHC
  • Bauform - Logikbaustein: TSSOP
  • Anzahl der Eingänge: 2 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AHC Logik, 74ahc, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, NEXPERIA, 74AHC1G02GW,125, 1727697, 172-7697
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0749*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3287*
    € 0,39115
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2334*
    € 0,27775
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1394*
    € 0,16589
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1293*
    € 0,15387
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,089*
    € 0,10591
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0873*
    € 0,10389
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0771*
    € 0,09175
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0749*
    € 0,08913
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    onsemi
    NC7S02P5X
    ab € 0,0385*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.