Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CREE LED XPEGRN-L1-R250-00C01 XP COLOR.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1727688
Hersteller:
     CREE LED
Herst.-Nr.:
     XPEGRN-L1-R250-00C01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfarbige
High-Brightness-LEDs
Komponenten
LED-Beleuchtung
Produktpalette: XLamp XP-E
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Lichtstrom bei Test: 100 lm
  • Lichtstärke bei Test: -
  • Durchlassstrom If, max.: 1 A
  • LED-Farbe: Grün
  • Wellenlänge, typ.: 535 nm
  • Abstrahlwinkel: 130 °
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Verlustleistung Pd: 3.5 W
  • Durchlassstrom bei Prüfung: 350 mA
  • Durchlassspannung bei Prüfung: 3.3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,71*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,01*
    € 4,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,20*
    € 3,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,09*
    € 3,68
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,05*
    € 3,63
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,80*
    € 3,33
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,29*
    € 2,73
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,14*
    € 2,55
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,71*
    € 2,03
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 139,95*
    Zubehör
    Ledil
    CA11268_HEIDI-W
    ab € 1,30*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.