Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PRO POWER CF0003 BLACK 100M KOAXIALKABEL, 75 OHM, SCHWARZ, 100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1717985
Hersteller:
     Pro Power
Herst.-Nr.:
     CF0003 BLACK 100M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Beschreibung: KOAXIALKABEL, 75 OHM, SCHWARZ, 100M
  • RoHS konform: Ja
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Außendurchmesser: 6.8 mm
  • Leiterquerschnitt: -
  • Außenisolationsmaterial: PVC
  • Rollenlänge: 100 m
  • Anzahl der Stränge x Strand Größe: -
  • RG Kabeltyp: -
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Imperiale Rollenlänge: 328 ft
  • Leitmaterial: Kupfer
  • Impedanz: 75 ohm
  • Leitergröße: -
  • Product Range: -
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel, Kabel, Einzeladern, konfektionierte Kabel, Koaxialkabel, PRO POWER, CF0003 BLACK 100M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,76*
  
Preis gilt ab 25 Rollen
1 Rolle enthält 100 Stück (ab € 0,5576* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 78,94*
€ 93,94
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 70,32*
€ 83,68
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 63,11*
€ 75,10
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 55,76*
€ 66,35
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
T30600
ab € 14,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG