Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO TEM0622-2009 WHITE 100M LAUTSPRECHERKABEL 2ADR 0.22MM2 WEISS100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1717976
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     TEM0622-2009 WHITE 100M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2x4mm2 100m weiß
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: TEM06
  • Mantelfarbe: Weiß
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.2mm
  • Anzahl der Adern: 2 Ader(n)
  • Außendurchmesser: -
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.22 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 48 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: boxenkabel weiß, boxenkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, MULTICOMP PRO, TEM0622-2009 WHITE 100M, 1717976, 171-7976
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 26,47*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 26,47* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 46,27*
    € 55,06
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 44,66*
    € 53,15
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 40,05*
    € 47,66
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 34,92*
    € 41,55
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 33,70*
    € 40,10
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 31,03*
    € 36,93
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 26,47*
    € 31,50
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20030
    ab € 40,94*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.