Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ERJ8RQF1R0V STROMMESSWIDERSTAND, 1R, 1%, 250MW, 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1717852
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ8RQF1R0V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
Produktpalette: ERJ8RQ
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produkthöhe: 0.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 1 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Oberflächenmontage, Passive, Strommesswiderstände, PANASONIC, ERJ8RQF1R0V, 1717852, 171-7852
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0523*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2601*
    € 0,30952
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,111*
    € 0,13209
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0909*
    € 0,10817
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0702*
    € 0,08354
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0679*
    € 0,0808
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0672*
    € 0,07997
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,067*
    € 0,07973
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0669*
    € 0,07961
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0668*
    € 0,07949
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0523*
    € 0,06224
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    ASC1206-1R0FT5
    ab € 0,0221*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    ASC1206-1R0FT5
    ab € 0,0123*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.