Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO SL-19 + SL-6-2 LEITUNG, IEC C19 TO SCHUKO STECKER, 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1717219
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SL-19 + SL-6-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 2 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Nennstrom: 16 A
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Netzstecker, Euro, auf Kaltgerätebuchse (IEC 60320 C19)
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schuko-stecker schwarz, schuko stecker, Anschlusskabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Netzkabel, MULTICOMP PRO, SL-19 + SL-6-2, 1717219, 171-7219
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,16*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,06*
    € 26,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,69*
    € 25,81
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 18,05*
    € 21,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,47*
    € 17,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,82*
    € 16,45
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 11,81*
    € 14,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,54*
    € 13,73
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,04*
    € 11,95
    pro Stück
    ab 75 Stück
    € 8,91*
    € 10,60
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,16*
    € 8,52
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    SL-19 + SL-6-1
    ab € 5,65*
    Ähnlich
    Multicomp
    SL-19 + SL-6-3
    ab € 11,26*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.