Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO SL-19 + SL-6-1 LEITUNG, IEC C19 TO SCHUKO STECKER, 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1717218
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SL-19 + SL-6-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Kabellänge - Imperial: 3.28 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Nennstrom: 16 A
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: CEE 7/7-Stecker auf Kaltgerätebuchse (IEC 60320 C19)
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Zentralstecker, cee-stecker 16a 250v, cee-stecker 16a, cee stecker, Anschlusskabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Netzkabel, MULTICOMP PRO, SL-19 + SL-6-1, 1717218, 171-7218
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,62*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,31*
    € 20,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,77*
    € 19,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,51*
    € 16,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,88*
    € 12,95
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 9,28*
    € 11,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,00*
    € 10,71
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,86*
    € 9,35
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,96*
    € 8,28
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,62*
    € 6,69
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    SL-19 + SL-6-2
    ab € 7,21*
    Ähnlich
    Multicomp
    SL-19 + SL-6-3
    ab € 11,29*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.