Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 2312407 SICHERUNG, DIAZED, GL, 25A, DII


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1717152
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     2312407
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Schraubsicherung
d-sicherung dii
Produktpalette: -
  • Sicherungsgröße, metrisch: 22mm x 50mm
  • Nennspannung V AC: 500 VAC
  • Sicherungsstrom: 25 A
  • Sicherungsgröße, imperial: 0.87 Zoll x 1.97 Zoll
  • Auslöseverhalten: gG
  • Nennspannung, V DC: 400 VDC
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: d-sicherung, Elektroanlagen, Industrie, Schaltungsschutz, Sicherungen, MULTICOMP PRO, 2312407, 1717152, 171-7152
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,80*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,98*
    € 7,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,31*
    € 6,32
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 3,84*
    € 4,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,77*
    € 4,49
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,60*
    € 4,28
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,77*
    € 3,30
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 2,48*
    € 2,95
    pro Stück
    ab 750 Stück
    € 2,21*
    € 2,63
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,80*
    € 2,14
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    2312403
    ab € 1,75*
    Zubehör
    Multicomp
    2312404
    ab € 1,48*
    Zubehör
    Multicomp
    2312405
    ab € 1,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.