Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 2212003 SICHERUNG,NEOZED, GL, 35A, D02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1717130
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     2212003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Neozed
Schraubsicherung
neozed d02
neozed
Produktpalette: D0
  • Sicherungsgröße, metrisch: 15mm x 36mm
  • Nennspannung V AC: 400 VAC
  • Sicherungsstrom: 35 A
  • Sicherungsgröße, imperial: 0.59 Zoll x 1.42 Zoll
  • Auslöseverhalten: -
  • Nennspannung, V DC: 250 VDC
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektroanlagen, Industrie, Schaltungsschutz, Sicherungen, MULTICOMP PRO, 2212003, 1717130, 171-7130
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,169*
      
    Preis gilt ab 750 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,26*
    € 3,8794
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,94*
    € 3,4986
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 2,12*
    € 2,5228
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,95*
    € 2,3205
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 1,31*
    € 1,5589
    pro Stück
    ab 750 Stück
    € 1,169*
    € 1,39111
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    2212002
    ab € 1,103*
    Zubehör
    Multicomp
    2212004
    ab € 2,63*
    Zubehör
    Multicomp
    2212005
    ab € 2,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.