Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DURATOOL 79-050-100 GREIFWERKZEUGSATZ, VAKUUM


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1716016
Hersteller:
     Duratool
Herst.-Nr.:
     79-050-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Unterdruckaufnehmer
Vacuum Pick-Up Tool
Vakuumgreifwerkzeug
Vakuumpinzette
Länge: 132 mm
  • Aufnahmewerkzeug: Vakuumpipette
  • Außendurchmesser: 12 mm
  • SVHC: No SVHC (20-Jun-2016)
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Vakuumpipette, unterdruckaufnehmer, Greifer, Handwerkzeuge, Hebewerkzeuge, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, DURATOOL, 79-050-100, 1716016, 171-6016
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,11*
      
    Preis gilt ab 250 Sätze
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 10,11* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 20,34*
    € 24,20
    pro Satz
    ab 25 Sätze
    € 14,17*
    € 16,86
    pro Satz
    ab 50 Sätze
    € 12,48*
    € 14,85
    pro Satz
    ab 100 Sätze
    € 11,37*
    € 13,53
    pro Satz
    ab 250 Sätze
    € 10,11*
    € 12,03
    pro Satz
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Duratool
    D00769
    ab € 6,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.