Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICO TECHNOLOGY PICOLOG 1012 DATENLOGGER, MIT KLEMMENBOARD, 0V-2.5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1715267
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     PICOLOG 1012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
pico datenlogger
datenlogger
Datenschnittstelle: USB
  • Datenlogger: Spannung
  • Produktpalette: Picolog 1000 Series
  • Anzahl der Kanäle / Eingänge: 12 Kanäle
  • Anzeige: -
  • Samples, max.: -
  • Sensor / Messart: Spannung
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Datenaufzeichnung, Datenerfassung, Messtechnik, PICO TECHNOLOGY, PICOLOG 1012, 1715267, 171-5267
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 156,04*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 193,29*
    € 230,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 191,73*
    € 228,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 180,78*
    € 215,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 168,91*
    € 201,00
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 156,04*
    € 185,69
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pico Technology
    MI106
    ab € 7,50*
    Zubehör
    Pico Technology
    MI121
    ab € 14,87*
    Zubehör
    Pico Technology
    PR112
    ab € 22,79*
    Zubehör
    Pico Technology
    TA268
    ab € 7,63*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.