Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SAAME 59-600-010 EINSCHLAGLUPE, 10-FACHE VERGRÖSSERUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1713776
Hersteller:
     Saame
Herst.-Nr.:
     59-600-010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschlag-Lupe
Einschlaglupe
Lupe
Lupen
Lupe: Einschlaglupe
  • Armlänge: -
  • SVHC: No SVHC (20-Jun-2016)
  • Netzsteckertyp: -
  • Zur Verwendung mit: -
  • Vergrößerung: 10x
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Vergrößerungsglas, lupe 10 fach, lupe, Handwerkzeuge, Inspektion, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, SAAME, 59-600-010, 1713776, 171-3776
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,68*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,28*
    € 22,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,69*
    € 17,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,68*
    € 15,09
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    ML-1
    ab € 19,01*
    Zubehör
    Idealtek
    NDK-H
    ab € 4,83*
    Zubehör
    Idealtek
    NLP-1
    ab € 9,57*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.