Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 7001-4P4C STECKER, RJ11, 4P4C, FLAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1712384
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     7001-4P4C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Western stecker
Westernstecker
western stecker rj11
western stecker
Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 4P4C
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Lichtleiter: Ohne Lichtleiter
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • Abschirmung: Ungeschirmt
  • Produktpalette: -
  • Modularer Steckverbinder: RJ10-Stecker
  • Magnetik: Ohne Magnetik
  • LED: Ohne LED
  • IP-Schutzart: -
  • LAN-Kategorie: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Steckverbinderausrichtung: Vertikal
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Steckverbinder, Modulare, Steckverbinder, MULTICOMP PRO, 7001-4P4C, 1712384, 171-2384
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0461*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1299*
    € 0,15458
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1026*
    € 0,12209
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,0887*
    € 0,10555
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0811*
    € 0,09651
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,075*
    € 0,08925
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0684*
    € 0,0814
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0661*
    € 0,07866
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0604*
    € 0,07188
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0582*
    € 0,06926
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0461*
    € 0,05486
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Videk
    4093-2
    ab € 5,35*
    Zubehör
    Cliff Electronics
    CP30223
    ab € 3,81*
    Zubehör
    Pro Signal
    31040R
    ab € 2,17*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.