Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - THOMAS & BETTS TY300-50X-100 KABELBINDER, SCHW, 4.6X291MM, PK100


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1712186
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     TY300-50X-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-stabilisiert...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Kabelbinderfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: Ty-Fast
  • Kabelbinder: Standard
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 76 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Kabelbinderlänge: 291 mm
  • Zugfestigkeit, min.: 50 lb
  • Kabelbinderbreite: 4.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, ABB - THOMAS & BETTS, TY300-50X-100, 1712186, 171-2186
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Packung
    € 4,00*
    ab € 3,96*
    € 6,36*
    1 Tag
    108
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 4,13*
    € 6,37*
    6 Tage
    100
    pro Paket
    € 6,99*
    ab € 10,13*
    € 14,50*
    Lager 139
    37
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 11,52*
    € 19,95*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 19,95*
    € 23,74
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 18,33*
    € 21,81
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 16,32*
    € 19,42
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 15,80*
    € 18,80
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 14,96*
    € 17,80
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 14,73*
    € 17,53
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 14,44*
    € 17,18
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 14,14*
    € 16,83
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 13,85*
    € 16,48
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 11,52*
    € 13,71
    pro Paket
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1152* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panduit
    PLT3S-C0
    ab € 0,102*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.