Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MCFT000143 SPULE, 1206, 33NH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1711863
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCFT000143
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drosseln
Hochfrequenzinduktivitäten
Induktivitäten
DC-Widerstand, max.: 0.11 ohm
  • Eigenresonanzfrequenz, min.: 1.8 GHz
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe
  • Bauart der Induktivität: Drahtgewickelt
  • Induktivitätstoleranz: ᄆ 5%
  • Induktivität: 33 nH
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • DC-Nennstrom: 1 A
  • Bauform - Hochfrequenzinduktivität: 1206 [Metrisch 3216]
  • Produktpalette: Baureihe MCFT
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Passive, SMD, Spulen, MULTICOMP, MCFT000143, 1711863, 171-1863
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,062*
      
    Preis gilt ab 20.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3766*
    € 0,44815
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1719*
    € 0,20456
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1197*
    € 0,14244
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1031*
    € 0,12269
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0951*
    € 0,11317
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0868*
    € 0,10329
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0727*
    € 0,08651
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,062*
    € 0,07378
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Coilcraft
    1206CS-330XJLB
    ab € 0,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    © 1999-2018 Mercateo AG