Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inline-Adapter, RJ45, RJ45, Adapter, Inline, Buchse, 8 -polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1704447
Hersteller:
     L-Com
Herst.-Nr.:
     ECF504-SC5E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Steckverbindertyp: Adapter, Inline
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Buchse
  • Zielpositionen: 8 -polig
  • Ausgangspositionen: 8 -polig
  • Produktpalette: -
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • In-Line-Steckverbinder B: RJ45
  • In-Line-Steckverbinder A: RJ45
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 8 pin adapter rj45, adapter rj-45, Adapter, Modulare, Steckverbinder, L-COM, ECF504-SC5E, 1704447, 170-4447
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 12,62*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,76*
    € 35,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,22*
    € 34,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,37*
    € 32,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,36*
    € 31,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,20*
    € 29,99
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,68*
    € 22,23
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,98*
    € 20,21
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,27*
    € 18,17
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,95*
    € 17,79
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,62*
    € 15,02
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    HT-N468B
    ab € 35,79*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.