Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfbuchse, Standard-Stiftstecker, 2mm, 5 A, 1.32 mm, 3.5 kV, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1704435
Hersteller:
     Johnson
Herst.-Nr.:
     105-0853-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC-Prüfklemmen
Messtechnik
Messtechniksteckverbinder
Prüfbuchsen
Isolatorfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Standard-Stiftstecker, 2mm
  • Montagelochdurchmesser: 1.32 mm
  • Betriebsspannung: 3.5 kV
  • Nennstrom: 5 A
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,65*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,96*
    € 3,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2,83*
    € 3,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,47*
    € 2,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,33*
    € 2,77
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,16*
    € 2,57
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,10*
    € 2,50
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,65*
    € 1,96
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.