Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-/Koaxialsteckverbinder, BNC-Koaxial, Abgewinkelte Buchse, Gelötet, 50 ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1704337
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5227161-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc steckverbinder buchse
bnc stecker
Steckverbindertyp: BNC-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Leiterplattenmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Frequenz, max.: 4 GHz
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinderausführung: Abgewinkelte Buchse
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Koaxialkabeltypen: -
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Koaxialanschluss: Gelötet
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: bnc steckverbinder gewinkelt, HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 5227161-7, 1704337, 170-4337
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 3,06*
    € 6,66*
    Lager 139
    34
    € 14,99*
    ab € 2,84*
    € 7,78*
    € 8,95*
    ab € 3,75*
    € 7,93*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,78*
    € 9,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,28*
    € 8,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,91*
    € 5,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,80*
    € 5,71
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,51*
    € 5,37
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,50*
    € 5,36
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,23*
    € 5,03
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,84*
    € 4,57
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,55*
    € 4,22
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,84*
    € 3,38
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Amphenol
    31-5431
    ab € 2,72*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP-13-53 TGN 50R
    ab € 7,90*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP-13-60-2 DGZ
    ab € 2,83*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP-13-60-4 DGZ
    ab € 2,44*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    5227161-9
    ab € 2,69*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.