Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batteriekontakt, Modular, Kupferlegierung, 60V, 5 Kontakte, Stift, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1704234
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     70AAJ-5-M0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter
Batterie-/Akkuanschlüsse: Oberflächenmontage
  • Produktpalette: 70AA Series
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Nennspannung: 60 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • Anzahl der Kontakte: 5 Kontakte
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Akkus, Batterien, Kontaktmodule, Ladegeräte, BOURNS, 70AAJ-5-M0, 1704234, 170-4234
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,15*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,24*
    € 2,6656
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,90*
    € 2,261
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,73*
    € 2,0587
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,51*
    € 1,7969
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,39*
    € 1,6541
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,15*
    € 1,3685
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.