Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, 45 A, 140 VAC, Panelmontage, Schraubbar, Nulldurchgang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1704183
Hersteller:
     Opto 22
Herst.-Nr.:
     120D45
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
OPTO 22 Komponenten
halbleiterrelais opto22
Kontaktkonfiguration: -
  • Laststrom: 45 A
  • Schaltmodus: Nulldurchgang
  • Produktpalette: -
  • Betriebsspannung, min.: 12 VAC
  • Relaismontage: Panelmontage
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Betriebsspannung, max.: 140 VAC
  • Regelspannung, min.: 3 VDC
  • Regelspannung, max.: 32 VDC
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: halbleiterrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, OPTO 22, 120D45, 1704183, 170-4183
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 80,58*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 109,61*
    € 130,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 108,06*
    € 128,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 100,58*
    € 119,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 92,58*
    € 110,17
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 80,58*
    € 95,89
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Crouzet
    84137450N
    ab € 31,88*
    Ähnlich
    Sensata Crydom
    84134020
    ab € 50,47*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.