Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, SPST, 5 A, 265 Vrms, Leiterplattenmontage, Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1704171
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RP1A23D5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais carlo gavazzi
halbleiterrelais
Kontaktkonfiguration: SPST
  • Laststrom: 5 A
  • Schaltmodus: Nulldurchgang
  • Produktpalette: -
  • Betriebsspannung, min.: 12 Vrms
  • Relaismontage: Leiterplattenmontage
  • Relaisanschlüsse: Durchsteckmontage
  • Betriebsspannung, max.: 265 Vrms
  • Regelspannung, min.: 3 VDC
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Regelspannung, max.: 32 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, CARLO GAVAZZI, RP1A23D5, 1704171, 170-4171
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    744
    € 5,95*
    ab € 15,19*
    € 23,96*
    Lager 139
    40
    € 14,99*
    ab € 17,09*
    € 29,62*
    € 8,95*
    ab € 21,00*
    € 31,75*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,62*
    € 35,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,61*
    € 34,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,34*
    € 27,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,42*
    € 26,68
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,32*
    € 25,37
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,90*
    € 24,87
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,09*
    € 20,34
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.