Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

SPULE STANDARD Typ: VP1-1400-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1704129
Hersteller:
     Coiltronic
Herst.-Nr.:
     VP1-1400-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impulstransformator
Koppeltransformator
SMD Übertrager
Übertrager
Beschreibung: SPULE STANDARD
  • RoHS konform: Ja
  • Spulengehäuse: SMD
  • Maximale DC Widerstand: 0.145 ohm
  • DC Nennstrom: 850 mA
  • Induktivitätstoleranz: ± 30%
  • Induktivität: 89.6 µH
  • Kernmaterial: Ferrit
  • Product Range: COILTRONICS - Versa-Pac VP1 Series SMD Inductors / Transformers
  • Pin, Anzahl der: 12
Weitere Suchbegriffe: Fest, Induktivitäten, Drosseln, Spulen, Passive Bauelemente, VP1-1400-R, COILTRONICS
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139
€ 7,95*
ab € 3,54*
€ 4,84*
€ 5,25*
ab € 5,14*
€ 6,52*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG