Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußschalter, Treadlite II, SPDT, (Ein), 15 A, 250 V, 25.4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1703843
Hersteller:
     Linemaster
Herst.-Nr.:
     T-91-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußschalter
fußschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Schalterfunktion: (Ein)
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • Produktpalette: Treadlite II
  • Außenhöhe: 25.4 mm
  • Kontaktstrom, max.: 15 A
  • Außenbreite: 68.9 mm
  • Außentiefe: 88.9 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, LINEMASTER, T-91-S, 1703843, 170-3843
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 31,95*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 59,37*
    € 70,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 57,62*
    € 68,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 44,87*
    € 53,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 40,61*
    € 48,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,55*
    € 44,68
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 31,95*
    € 38,02
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Herga
    6289-01
    ab € 208,31*
    Zubehör
    Herga
    6401-0004
    ab € 10,84*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.