Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7-Segment-LCD-Anzeige, 2.5, 2-1/2 x 1, 12.7 mm, 5 V, Reflektiv, InfoVue Family


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1703044
Hersteller:
     Lumex
Herst.-Nr.:
     LCD-S2X1C50TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Zeichengröße: 12.7 mm
  • Anzeigemodus: Reflektiv
  • Produktpalette: InfoVue Family
  • Zeichen x Zeile: 2-1/2 x 1
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 2.5
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Versorgungsspannung: 5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 7-Segment-LCD-Anzeigen, Anzeigen, Displays, LCD-Anzeigen, Optoelektronik, LUMEX, LCD-S2X1C50TR, 1703044, 170-3044
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,854*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,46*
    € 4,1174
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,00*
    € 2,38
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,76*
    € 2,0944
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,38*
    € 1,6422
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,121*
    € 1,33399
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,091*
    € 1,29829
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,074*
    € 1,27806
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,854*
    € 1,01626
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.