Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

VISHAY BZD27C5V1P-E3-08 ZENER-DIODE, 5.1V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1703019
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZD27C5V1P-E3-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Zenerdiode
vishay diode
zenerdiode
Beschreibung: ZENER-DIODE, 5.1V
  • RoHS konform: Y-EX
  • Toleranz ᄆ: -
  • Leistungsverlust Pd: 2.3 W
  • SVHC: To Be Advised
  • Spannung, Uz(V): 5.1 V
  • max. Betriebstemperatur: 150 ᄚC
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Diodengehäusestil: DO-219AB
  • Product Range: BZD27 Series
Weitere Suchbegriffe: Gleichrichter, Transistoren, Thyristoren, Dioden, Einzelne Zener-Dioden, VISHAY, BZD27C5V1P-E3-08
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139
5
€ 5,95*
ab € 0,126*
€ 0,53*
1
€ 4,00*
ab € 0,40*
€ 0,58*
1
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 1,00*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,345*
€ 0,41055
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,226*
€ 0,26894
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,133*
€ 0,15827
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,126*
€ 0,14994
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 945,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG