Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computerkabel, geschirmt, seriell, D-Sub-Mini-Buchse, D-Sub-Mini-Buchse, 3.05m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1702769
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SPC19941
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computerkabel
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Kabellänge - Imperial: 10 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 3.05 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Grau
  • Steckverbinder B: D-Sub-Buchse, 9-polig
  • Steckverbinder A: D-Sub-Buchse, 9-polig
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP, SPC19941, 1702769, 170-2769
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,39*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,44*
    € 17,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,32*
    € 17,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,76*
    € 16,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,12*
    € 10,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,80*
    € 10,47
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,00*
    € 9,52
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,39*
    € 7,60
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    SPC19942
    ab € 5,24*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.