Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Kabel, Typ-A-Stecker auf Mini-B-Stecker, 1 m, 3.28 ft, USB 2.0, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1702767
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1496476-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
usb kabel usb 2.0 usb a schwarz
Kabellänge - Imperial: 3.28 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Mini-B-Stecker
  • Elektronische Kennzeichnung / Markierung: -
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Lightning-Kabel, USB-, AMP - TE CONNECTIVITY, 1496476-1, 1702767, 170-2767
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,57*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,12*
    € 19,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,84*
    € 18,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,95*
    € 17,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,63*
    € 15,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,09*
    € 14,39
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,94*
    € 13,02
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,41*
    € 12,39
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,94*
    € 11,83
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,57*
    € 11,39
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MC002737
    ab € 2,43*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.