Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

OLIMEX PIC-WEB ENTWICKLUNGSBOARD, TCP/IP, UEXT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1701532
Hersteller:
     Olimex
Herst.-Nr.:
     PIC-WEB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Prozessorfamilie: PIC18FxxJxx
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe
  • Lieferumfang des Kits: REV C-Board
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Prozessorkern: PIC18F67J60
  • Prozessorserie: PIC18
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Prozessorarchitektur: PIC
  • Anzahl der Bits: 8bit
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bastler, Bildungszwecke, DSPIC, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, PIC, OLIMEX, PIC-WEB, 1701532, 170-1532
    Angebote (5)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    € 5,95*
    ab € 33,12*
    € 36,63*
    € 5,90*
    ab € 28,26*
    € 38,14*
    Frei Haus
    ab € 42,16*
    € 46,32*
    Frei Haus
    ab € 42,16*
    € 46,32*
    Frei Haus
    ab € 42,16*
    € 46,32*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,63*
    € 43,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 35,81*
    € 42,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,71*
    € 40,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,19*
    € 39,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,12*
    € 39,41
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,95*
    ab € 70,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Olimex
    PIC-KIT3
    ab € 33,75*
    Zubehör
    Olimex
    MOD-IO
    ab € 20,29*
    Zubehör
    Euroquartz
    25.000MHZ 49USMX/30/50/40/18PF/ATF
    ab € 1,19*
    Zubehör
    Microchip Technology
    PIC18F24J10-I/SP
    ab € 1,59*
    Zubehör
    Microchip Technology
    PIC18F25K40-I/SO
    ab € 1,154*
    Zubehör
    Microchip Technology
    PIC18F26K80-E/SO
    ab € 2,79*
    Zubehör
    Microchip Technology
    PIC18F26K83-I/ML
    ab € 1,74*
    Zubehör
    Microchip Technology
    PIC18F27K40-I/SS
    ab € 1,41*
    Zubehör
    Microchip Technology
    PIC18F452-I/P
    ab € 48,29*
    Zubehör
    Microchip Technology
    PIC18F452-I/P
    ab € 5,61*
    Zubehör
    Microchip Technology
    PIC18F4520-I/P
    ab € 4,20*
    Zubehör
    Microchip Technology
    PIC18F45K40-I/ML
    ab € 1,40*
    Zubehör
    Microchip Technology
    PIC18F65K40-I/PT
    ab € 1,89*
    Zubehör
    Microchip Technology
    PIC18F13K22-I/SO
    ab € 1,48*
    Zubehör
    Microchip Technology
    PIC18F23K20-I/ML
    ab € 1,46*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.