Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LORLIN CKS1051 SCHALTER, 3 POLE, 4 POS, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1701500
Hersteller:
     Lorlin
Herst.-Nr.:
     CKS1051
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
lorlin drehschalter 12 stufen
drehschalter
drehschalter 12 stufen
Schaltwinkel: 30 °
  • Produktpalette: CKS
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Anzahl der Schalterpositionen: 4 Positionen
  • DC-Kontaktstrom, max.: 150 mA
  • AC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • AC-Kontaktstrom, max.: 150 mA
  • DC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, LORLIN, CKS1051, 1701500, 170-1500
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 5,46*
    € 8,39*
    Lager 139
    88
    € 14,99*
    ab € 4,10*
    € 11,09*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,09*
    € 13,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,29*
    € 8,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,71*
    € 7,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,97*
    € 7,10
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,06*
    € 6,02
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,10*
    € 4,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Mentor
    353.61
    ab € 1,76*
    Zubehör
    Multicomp
    CP-AA15-180D/B6
    ab € 0,395*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.