Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MICROCHIP 25AA02E48-I/SN EEPROM, SERIELL, 2KBIT, 10MHZ, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1700997
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     25AA02E48-I/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Beschreibung: EEPROM, SERIELL, 2KBIT, 10MHZ, SOIC-8
  • RoHS konform: Ja
  • Speicherkonfiguration EEPROM: 256 x 8 bit
  • max. Betriebstemperatur: 85 ᄚC
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Min Betriebstemperatur: -40 ᄚC
  • Spannung, Versorgung max.: 5.5 V
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Ja
  • Spannung, Versorgung min.: 1.8 V
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Verpackungsart: Stückweise
  • Taktfrequenz: 10 MHz
  • Speichergröße: 2 Kbit
  • Product Range: 2Kbit Serial SPI EEPROMs
  • Speicher-IC-Gehäusestil: SOIC
  • Schnittstellentyp: SPI
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, MICROCHIP, 25AA02E48-I/SN, 667-8343, 667-8343P
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 0,38*
€ 0,51*
Lager 139
1
€ 5,95*
ab € 0,405*
€ 0,658*
3
€ 5,90*
ab € 0,61*
€ 0,70*
1
€ 4,00*
ab € 0,52*
€ 0,82*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,658*
€ 0,78302
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,452*
€ 0,53788
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,405*
€ 0,48195
pro Stück
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
PIC18F87J60-I/PT
ab € 4,09*
Zubehör
Microchip Technology
AC243003
ab € 31,60*
Zubehör
Microchip Technology
ENC28J60-I/SO
ab € 2,35*
Zubehör
Microchip Technology
DV243003
ab € 71,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG