Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ON SEMICONDUCTOR 1V5KE6V8CA TVS-DIODE, 6.8V, 1500W, AXIAL, BIDIR.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1700758
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     1V5KE6V8CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
on semiconductor diode
diode
Beschreibung: TVS-DIODE, 6.8V, 1500W, AXIAL, BIDIR.
  • RoHS konform: Ja
  • Durchbruchsspannung max.: 7.14 V
  • Spannung ( Urwm): 5.8 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Breakdown Voltage Min: 6.45 V
  • TVS Polarity: Bidirektional
  • Spitzenimpulsverlustleistung: 1.5 kW
  • max. Begrenzungsspannung,: 10.5 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Diodengehäusestil: DO-201AE
  • Product Range: Baureihe 1.5KE
Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, Überspannungsschutzbausteine, TVS-Dioden, ON SEMICONDUCTOR, 1V5KE6V8CA
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139
5
€ 5,95*
ab € 0,266*
€ 0,845*
1
€ 4,00*
ab € 0,73*
€ 1,09*
1
Frei Haus
ab € 0,98*
€ 1,43*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,845*
€ 1,00555
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,698*
€ 0,83062
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,419*
€ 0,49861
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,366*
€ 0,43554
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,333*
€ 0,39627
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,299*
€ 0,35581
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,266*
€ 0,31654
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,225* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 944,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG