Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI 2N3904BU TRANSISTOR, NPN, 40V, 0.2A, TO-92


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1700648
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     2N3904BU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
transistor npn 40v
schalttransistor npn
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • Wandlerpolarität: NPN
  • Übergangsfrequenz: 300 MHz
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 40 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: TO-92
  • Dauer-Kollektorstrom: 200 mA
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 100 hFE
  • Verlustleistung: 625 mW
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schalttransistor, (BJT), Bipolare, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Schichttransistoren, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, 2N3904BU, 1700648, 170-0648
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,0708*
    € 0,0912*
    25
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,051*
    € 0,1007*
    1 Tag
    1167
    20
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,0911*
    € 0,1678*
    10
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,0426*
    € 0,2551*
    Lager 139
    93087
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0476*
    € 0,5874*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5874*
    € 0,69901
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3996*
    € 0,47552
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3486*
    € 0,41483
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1361*
    € 0,16196
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0943*
    € 0,11222
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0639*
    € 0,07604
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0627*
    € 0,07461
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0476*
    € 0,05664
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,937* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.