Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCRE000055 KOHLESCH.WIDERSTAND 33K 5% 125MW AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1700257
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCRE000055
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
multicomp kohleschichtwiderstand
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 1.85 mm
  • Produktpalette: MCRE
  • Widerstandstechnologie: Kohleschicht
  • Temperaturkoeffizient: -4500ppm/°C bis 0ppm/°C
  • Nennleistung: 125 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 3.5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 33 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, MULTICOMP PRO, MCRE000055, 1700257, 170-0257
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00703*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,06245*
    € 0,07432
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,05547*
    € 0,06601
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,03515*
    € 0,04183
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,02382*
    € 0,02835
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01824*
    € 0,02171
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,01628*
    € 0,01937
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,01596*
    € 0,01899
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,01516*
    € 0,01804
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,01081*
    € 0,01286
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,00969*
    € 0,01153
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,00703*
    € 0,00837
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.