Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ON SEMICONDUCTOR GBPC1210 BRÜCKEN-GR-DIODE, 12A, 1000V, GBPC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1700167
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     GBPC1210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Diode
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Durchlassstrom (mittlerer) If(AV): 12 A
  • Bauform - Brückengleichrichter: Modul
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Ja
  • SVHC: Lead (27-Jun-2018)
  • Betriebstemperatur, max.: 150 ᄚC
  • Periodische Sperrspannung Vrrm, max.: 1 kV
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • Anzahl der Phasen: Eine Phase
  • Durchlassspannung Vf max.: 1.1 V
  • Produktpalette: GBPC1 Series
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter 1000v, brückengleichrichter, on semiconductor diode, Brückengleichrichterdioden, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, ON SEMICONDUCTOR, GBPC1210, 1700167, 170-0167
    Angebote (3)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 2,37*
    € 3,88*
    Frei Haus
    ab € 2,41*
    € 3,89*
    Lager 139
    € 5,95*
    ab € 1,50*
    € 4,46*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,46*
    € 5,3074
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,99*
    € 3,5581
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,27*
    € 2,7013
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,16*
    € 2,5704
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,95*
    € 2,3205
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,50*
    € 1,785
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,95*
    ab € 70,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.