Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ON SEMICONDUCTOR GBPC1204 BRÜCKEN-GR-DIODE, 12A, 400V, GBPC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1700164
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     GBPC1204
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Diode
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Beschreibung: BRÜCKEN-GR-DIODE, 12A, 400V, GBPC
  • RoHS konform: Ja
  • Durchlassstrom (mittlerer) If(AV): 12 A
  • Brückengleichrichtergehäusestil: Modul
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • max. Betriebstemperatur: 150 ᄚC
  • Spannung, Urrm(V): 400 V
  • Verpackungsart: Stückweise
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • Anzahl der Phasen: 1
  • Durchlassspannung Vf max.: 1.1 V
  • Product Range: GBPC1 Series
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter 400v, brückengleichrichter, on semiconductor diode, Gleichrichter, Transistoren, Thyristoren, Dioden, Brückengleichrichterdioden, ON SEMICONDUCTOR, GBPC1204, 803-1872
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139
€ 5,95*
ab € 1,16*
€ 3,74*
€ 4,00*
ab € 5,06*
€ 6,77*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,4506
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,7727
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,0944
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,47*
€ 1,7493
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Stück
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ON Semiconductor
GBPC2504
ab € 1,53*
Ähnlich
Vishay
GBPC1204-E4/51
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG