Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ON SEMICONDUCTOR GBU6J BRÜCKEN-GR-DIODE, 6A, 600V, GBU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1700160
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     GBU6J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Diode
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Beschreibung: BRÜCKEN-GR-DIODE, 6A, 600V, GBU
  • RoHS konform: Ja
  • Durchlassstrom (mittlerer) If(AV): 6 A
  • Brückengleichrichtergehäusestil: SIP
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • max. Betriebstemperatur: 150 ᄚC
  • Spannung, Urrm(V): 600 V
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • Anzahl der Phasen: 1
  • Durchlassspannung Vf max.: 1 V
  • Product Range: GBU6J Series
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter 600v, brückengleichrichter, on semiconductor diode, Gleichrichter, Transistoren, Thyristoren, Dioden, Brückengleichrichterdioden, ON SEMICONDUCTOR, GBU6J
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 6,95*
ab € 0,67*
€ 0,93*
Lager 139
5
€ 5,95*
ab € 0,395*
€ 1,213*
1
€ 4,00*
ab € 0,97*
€ 1,29*
1
€ 4,00*
ab € 1,47*
€ 2,11*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,213*
€ 1,44347
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,023*
€ 1,21737
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,724*
€ 0,86156
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,645*
€ 0,76755
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,596*
€ 0,70924
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,424*
€ 0,50456
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,395*
€ 0,47005
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,065* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
VSIB660
ab € 0,243*
Ähnlich
Taiwan Semiconductor
GBU605
ab € 0,358*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG