Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO R-P31G7210100CA KABEL, U.FL - FME, IP67, 100MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1699264
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     R-P31G7210100CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
hf-kabel 50 ohm
hf-kabel
Koaxialkabel: 1.37mm
  • Kabellänge - Imperial: 3.9 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 100 mm
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: Miniature Coaxial Cable Assemblies Series
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: FME-Stecker mit Verschraubung auf U.FL-Stecker (90°)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, MULTICOMP PRO, R-P31G7210100CA, 1699264, 169-9264
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 12,77*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,33*
    € 30,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,79*
    € 29,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,45*
    € 23,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,29*
    € 19,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,84*
    € 18,85
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,77*
    € 15,20
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hirose
    HRMJ-U.FLP(40)
    ab € 17,54*
    Zubehör
    Hirose
    U.FL-R-SMT-1(10)
    ab € 0,167*
    Zubehör
    Hirose
    U.FL-R-SMT(01)
    ab € 0,49*
    Zubehör
    Multicomp
    MP-R23-022-00-002621000
    ab € 4,03*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.