Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO R-132G7210150CC KABEL,U.FL STECKER AUF SMA BUCHSE 150MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1699242
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     R-132G7210150CC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
hf-kabel 50 ohm
hf-kabel sma
Koaxialkabel: 1.37mm
  • Kabellänge - Imperial: 5.9 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 150 mm
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: Miniature Coaxial Cable Assemblies Series
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: U.FL-Stecker (90°) auf SMA-Buchse mit Verschraubung
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hf-kabel, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, MULTICOMP PRO, R-132G7210150CC, 1699242, 169-9242
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,93*
      
    Preis gilt ab 20 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,22*
    € 16,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,93*
    € 16,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,26*
    € 13,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,18*
    € 10,92
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,93*
    € 10,63
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    242146
    ab € 20,46*
    Zubehör
    Hirose
    U.FL-R-SMT-1(10)
    ab € 0,24*
    Zubehör
    Hirose
    U.FL-R-SMT(01)
    ab € 0,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.