Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY P6KE47CA-E3/54 TVS-DIODE, 600W, 47V, BIDIR., DO15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1698856
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     P6KE47CA-E3/54
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W
  • Produktpalette: P6KE4
  • Sperrspannung: 40.2 V
  • Klemmspannung, max.: 64.8 V
  • TVS-Polarität: Bidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 44.7 V
  • Durchbruchspannung, max.: 49.4 V
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: DO-204AC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, vishay diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, VISHAY, P6KE47CA-E3/54, 1698856, 169-8856
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,163*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,868*
    € 1,03292
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,70*
    € 0,833
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,67*
    € 0,7973
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,428*
    € 0,50932
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,388*
    € 0,46172
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,296*
    € 0,35224
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,205*
    € 0,24395
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,203*
    € 0,24157
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,163*
    € 0,19397
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.