Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

NEOHM - TE CONNECTIVITY CPF0805B47RE1 DÜNNSCHICHTWIDERSTAND 47R 0.1% 0.1W 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1697412
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CPF0805B47RE1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
dünnfilmwiderstand
Beschreibung: DÜNNSCHICHTWIDERSTAND 47R 0.1% 0.1W 0805
  • RoHS konform: Ja
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe
  • Widerstand: 47 ohm
  • Nennleistung: 100 mW
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Nennspannung: 100 V
  • Verpackungsart: Gurtabschnitt
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 25ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Dünnschicht
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 0.1%
  • Widerstandsgehäusestil: 0805 [Metrisch 2012]
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Product Range: Baureihe CPF
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Chip-Widerstände, NEOHM - TE CONNECTIVITY, CPF0805B47RE1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0977*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6491*
€ 0,77243
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3417*
€ 0,40662
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2814*
€ 0,33487
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2698*
€ 0,32106
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2287*
€ 0,27215
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1354*
€ 0,16113
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0977*
€ 0,11626
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG