Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

NEOHM - TE CONNECTIVITY CPF0603B47KE1 DÜNNSCHICHTWIDERST. 47K 0.1% 0.063W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1697398
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CPF0603B47KE1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
dünnfilmwiderstand
Beschreibung: DÜNNSCHICHTWIDERST. 47K 0.1% 0.063W 0603
  • RoHS konform: Ja
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe
  • Widerstand: 47 kohm
  • Nennleistung: 63 mW
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Nennspannung: 50 V
  • Verpackungsart: Gurtabschnitt
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 25ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Dünnschicht
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 0.1%
  • Widerstandsgehäusestil: 0603 [Metrisch 1608]
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Product Range: Baureihe CPF
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Chip-Widerstände, NEOHM - TE CONNECTIVITY, CPF0603B47KE1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0972*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6048*
€ 0,71971
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3874*
€ 0,46101
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,231*
€ 0,27489
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1965*
€ 0,23384
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1713*
€ 0,20385
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0972*
€ 0,11567
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG