Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

NEOHM - TE CONNECTIVITY CPF0603B4K7E1 DÜNNSCHICHTWIDERST. 4K7 0.1% 0.063W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1697384
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CPF0603B4K7E1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Passive Bauelemente
Festwiderstände
SMD-Chip-Widerstände
NEOHM - TE CONNECTIVITY
Beschreibung: DÜNNSCHICHTWIDERST. 4K7 0.1% 0.063W 0603
  • RoHS konform: Ja
  • Widerstand: 4.7 kohm
  • Nennleistung: 63 mW
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Nennspannung: 50 V
  • Verpackungsart: Gurtabschnitt
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 25ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Dünnschicht
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 0.1%
  • Widerstandsgehäusestil: 0603 [Metrisch 1608]
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Product Range: Baureihe CPF
Weitere Suchbegriffe: CPF0603B4K7E1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0978*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8109*
€ 0,96497
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3063*
€ 0,3645
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2116*
€ 0,2518
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1801*
€ 0,21432
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1527*
€ 0,18171
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,104*
€ 0,12376
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0978*
€ 0,11638
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Susumu
RR0816P-472-B-T5
ab € 0,0819*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG