Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOHM - TE CONNECTIVITY CPF0603B1K0E1.. DÜNNSCH.WIDERSTAND 1K 0.1% 0.063W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1697375
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CPF0603B1K0E1..
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
thin film widerstand
Produktpalette: CPF Series
  • Widerstandstechnologie: Dünnschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 25ppm/°C
  • Nennleistung: 62.5 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand, TCR niedrig
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 1 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, NEOHM - TE CONNECTIVITY, CPF0603B1K0E1.., 1697375, 169-7375
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,129*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,316*
    € 0,37604
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,264*
    € 0,31416
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,234*
    € 0,27846
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,211*
    € 0,25109
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,168*
    € 0,19992
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,166*
    € 0,19754
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,129*
    € 0,15351
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Susumu
    RR0816P-102-B-T5
    ab € 0,0624*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    CPF-A-0603B1K0E1
    ab € 0,0946*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    PCF0603P-R-1K-BT1
    ab € 0,142*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.